Nedtrain Oud
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
Klíče
očkový klíč
Ráčnové klíče
9Z197521
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
Ráčnový klíč Facom Ring 10 x 11 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9Z197521
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
115
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.938
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Ochrana povrchu
Pochromováno
Délka (mm)
115
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Klika
Ne
Velikost klíče velká (mm)
7.938
Velikost klíče malá (mm)
6.35
Model s jedním klíčem
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Model půlměsíce
Ne
Velikost klíče malá (palce)
1/4 palce
Velikost klíče velká (palce)
5/16 palce
Šířka hlavy malá (mm)
14.2
Šířka hlavy velká (mm)
17.2
Ráčnový model
Ano
Počet hrotů
12
Otevřený model
Ne
Značka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Straight ratchet ring wrenches: to reach the nut flat. Compact ratchet mechanism and reversible by flipping the wrench. Increment 5° (7.5° for dimension 1/4" mm 6° for dimensions 5/16" and 11/32"). Dimensions in inches: from 1/4" to 5"16. Presentation: satin chrome finish.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Z197521
EAN
3148517428218
UBB
500638534072
UNSPSC
27111726
Výrobní číslo položky
64.1/4X5/16