Nedtrain Oud
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
Ráčnové klíče
E2077.000.105
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
Ráčna Red Rooster RRW-2203 3/8 32nm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
E2077.000.105
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
270
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
32
Maximální utahovací moment (Nm)
32
Ráčnový model
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min)
270
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm)
32
Maximální utahovací moment (Nm)
32
Ráčnový model
Ano
Maximální velikost závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
300
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
500
Type
Ratchet Wrench
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
E2077.000.105
EAN
8717981000586
UBB
500504319368
UNSPSC
27111753
Výrobní číslo položky
RRW-2203