text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1993 GU-3 Ratchet 1/2" Square Drive 5° Angle 282mm


Otočná o 180°, s aretací kloubu, S protiskluzovou výměnou kovových kotoučů, jemně ozubená (72 zubů) a robustní, Úhel návratu 5 stupňů, Protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Max. krouticí moment 300 N-m, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, kuličkové zajišťovací zařízení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Article number G2272.019.934
Insulated No
Height 38
Weight 485
Antimagnetic No
Length (mm) 287
Packed per 1

Specifications

Insulated No
Height 38
Weight 485
Antimagnetic No
Length (mm) 287
Isolation protection 1000 V No
Connection size 1/2 inch
Explosion-proof No
With handle Yes
Trough-feed model No
Universal joint No
Connection size (mm) 12.5
Swing back angle (°) 5
Reversible Yes
Construction ratchet No
Suitable for bits No
Socket locking No
Integrated unlocking No
Rotating handle Yes
Extendable handle No
Articulated head No
Rotating head No
Suitable for sockets Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 340
Commodity code 8466103800
Type Ratchet

Description

Otočná o 180°, s aretací kloubu, S protiskluzovou výměnou kovových kotoučů, jemně ozubená (72 zubů) a robustní, Úhel návratu 5 stupňů, Protiskluzová dvousložková rukojeť s otvorem pro zavěšení, Max. krouticí moment 300 N-m, Pro ručně ovládané nástrčné hlavice a příslušenství se čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, kuličkové zajišťovací zařízení, GEDORE vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná

Article numbers

Article number G2272.019.934
EAN 4010886614433
UBB 240122043682
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6144320
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.