text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Ráčna Bahco 6950

Objednací číslo L6830.006.950
Izolace Ne
Výška 26.5
Hmotnost 115
Průměr hlavice (mm) 25.8
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 121
Izolační ochrana 1000 V Ne

Specifikace

Izolace Ne
Výška 26.5
Hmotnost 115
Průměr hlavice (mm) 25.8
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 121
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/4 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 5
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Bahco
Váha kusu (g) 85
HS kód 82041100
Type Pear Head Reversible Ratchet

Čísla materiálu

Objednací číslo L6830.006.950
EAN 7314151089641
UBB 203122073331
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 6950
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.