2M628733
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
Quick-lock coupling DN 7.2, brass grommet hose width LW 10 EWO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2M628733
Tvar
Spojka (samice)
Materiál
Mosaz
Vhodné pro vakuum
Ne
Materiálové těsnění
NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm)
10
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
S ventilem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Spojka (samice)
Materiál
Mosaz
Vhodné pro vakuum
Ne
Materiálové těsnění
NBR (nitrilový kaučuk)
Průměr, hadicová přípojka (mm)
10
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
S ventilem
Ne
Samoodvzdušňovací
Ne
Navrženo jako dělicí spojka
Ne
Značka
Ewo
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2M628733
EAN
4030875121414
UBB
500581440285
UNSPSC
40141720
Výrobní číslo položky
308.027