text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose T.C.N. internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m TRICOFLEX


Objednací číslo 0X166135
Barva Bezbarvý
Tloušťka stěny (mm) 3
Materiálová vložka Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Jiný
Poloměr ohybu (mm) 36
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 22
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bezbarvý
Tloušťka stěny (mm) 3
Materiálová vložka Jiný
Materiál vnitřní fólie Jiný
Materiál vnější fólie Jiný
Poloměr ohybu (mm) 36
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 22
Materiál vnitřní stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr 1/4 palce
Vnější průměr hadice (mm) 12
Min. tlak při roztržení (bar) 66
Barva vnější stěny Bezbarvý
Značka Tricoflex
Komoditní kód 39173300

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X166135
EAN 3506110518055
UBB 500573907887
UNSPSC 40142009
Výrobní číslo položky 051805
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.