Vzduchové hadice & navijáky
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
Vzduchové hadice & navijáky
0S068601
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
PVC hose T.C.N. internal dm 13 mm external dm 20 mm length 50 m TRICOFLEX
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0S068601
Barva
Bezbarvý
Tloušťka stěny (mm)
3.5
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
101
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Bezbarvý
Tloušťka stěny (mm)
3.5
Materiálová vložka
Jiný
Materiál vnitřní fólie
Jiný
Materiál vnější fólie
Jiný
Poloměr ohybu (mm)
101
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
20
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1/2 palce
Vnější průměr hadice (mm)
20
Min. tlak při roztržení (bar)
60
Barva vnější stěny
Bezbarvý
Značka
Tricoflex
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S068601
EAN
3506110519410
UBB
500573838256
UNSPSC
40142009
Výrobní číslo položky
051941