Vzduchové hadice
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
Air hose reel
9C463329
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 9 mm external dm 15 mm length 50 m REHAU
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9C463329
Tloušťka stěny (mm)
3
Poloměr ohybu (mm)
35
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
21
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
3/8 palce (10)
Min. tlak při roztržení (bar)
63
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3
Poloměr ohybu (mm)
35
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
21
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
3/8 palce (10)
Min. tlak při roztržení (bar)
63
Barva vnější stěny
Jiný
Značka
Rehau
Komoditní kód
39173200
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9C463329
EAN
4007360187620
UBB
500583764716
UNSPSC
27131601
Výrobní číslo položky
10285611002