Vzduchové hadice & navijáky
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
Vzduchotechnika
Vzduchové hadice & navijáky
0S700864
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 6 mm external dm 12 mm length 50 m REHAU
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0S700864
Tloušťka stěny (mm)
3
Poloměr ohybu (mm)
25
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
27
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Min. tlak při roztržení (bar)
81
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3
Poloměr ohybu (mm)
25
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
27
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1/4 palce (8)
Min. tlak při roztržení (bar)
81
Barva vnější stěny
Jiný
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S700864
EAN
4007360187682
UBB
500573852265
UNSPSC
27131601
Výrobní číslo položky
10285311002