text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 25.4 mm external dm 34 mm length 25 m REHAU


Cod Articol 2D747440
Wanddikte (mm) 4.3
Buigradius (mm) 200
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 13
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter 1 inch (25)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 33
Ambalat la 1

Specificații

Wanddikte (mm) 4.3
Buigradius (mm) 200
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 13
Materiaal binnenwand Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal buitenwand Polyvinylchloride (PVC)
Nom. diameter 1 inch (25)
Minimális felszakítási nyomás (bar) 33
Kleur buitenwand Overig
Márka Rehau
Árucikk kód 39173200

Numerele articolelor

Cod Articol 2D747440
EAN 4007360187972
UBB 500581349460
UNSPSC 27131601
Nr. articol producător 10286511001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.