text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC hose RAUFILAM-E internal dm 19.4 mm external dm 26.8 mm length 50 m REHAU


Objednací číslo 6B886617
Tloušťka stěny (mm) 3.7
Poloměr ohybu (mm) 130
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 13
Materiál vnitřní stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr 3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar) 39
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 3.7
Poloměr ohybu (mm) 130
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 13
Materiál vnitřní stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr 3/4 palce (20)
Min. tlak při roztržení (bar) 39
Barva vnější stěny Jiný
Značka Rehau
Komoditní kód 39173200

Čísla materiálu

Objednací číslo 6B886617
EAN 4007360187934
UBB 500582664743
UNSPSC 27131601
Výrobní číslo položky 10286311002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.