Vzduchové hadice & navijáky
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
Vzduchotechnika
Vzduchové hadice & navijáky
5A309202
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
PVC hose RAUFILAM-E internal dm 13.2 mm external dm 19.8 mm length 50 m REHAU
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5A309202
Tloušťka stěny (mm)
3.3
Poloměr ohybu (mm)
70
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
48
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
3.3
Poloměr ohybu (mm)
70
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Materiál vnitřní stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Materiál vnější stěny
Polyvinylchlorid (PVC)
Jmenovitý průměr
1/2 palce (15)
Min. tlak při roztržení (bar)
48
Barva vnější stěny
Jiný
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A309202
EAN
4007360187866
UBB
500582342415
UNSPSC
27131601
Výrobní číslo položky
10286011002