Ostatní
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
6R897385
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
Push-fit nipple steel galvanised plug DN 7.2-7.8 external thread G 3/8 inch AF 1
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6R897385
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Materiál
Jiný
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Maximální provozní tlak (psi)
507.632
Závitové připojení
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Se samouzavíracím ventilem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Materiál
Jiný
Zasunutí nástroje
3/8 palce
Maximální provozní tlak (psi)
507.632
Závitové připojení
Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Se samouzavíracím ventilem
Ne
Velikost závitového spojení (palce)
3/8 palce
Značka
Riegler
Type
243.51 ST
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6R897385
EAN
4047322060097
UBB
500582906078
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
107548