Ostatní
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
0F769814
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
Push-fit nipple hardened steel /nickel-plated plug DN 10 internal thread G 1/2 i
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0F769814
Tvar
Jiný
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Materiál
Jiný
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Maximální provozní tlak (psi)
507.632
Závitové připojení
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Se samouzavíracím ventilem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Jiný
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Materiál
Jiný
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Maximální provozní tlak (psi)
507.632
Závitové připojení
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Se samouzavíracím ventilem
Ne
Velikost závitového spojení (palce)
1/2 palce
Značka
Riegler
Type
N 243/8
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0F769814
EAN
4047322161886
UBB
500573682225
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
107463