Ostatní
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
5J656552
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
Push-fit nipple hardened steel /nickel-plated plug DN 10 external thread R 1/4 i
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5J656552
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Materiál
Jiný
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Maximální provozní tlak (psi)
507.632
Závitové připojení
Vnější závit kuželový BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Se samouzavíracím ventilem
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Materiál
Jiný
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Maximální provozní tlak (psi)
507.632
Závitové připojení
Vnější závit kuželový BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Se samouzavíracím ventilem
Ne
Velikost závitového spojení (palce)
1/4 palce
Značka
Riegler
Type
N 243/1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5J656552
EAN
4047322161824
UBB
500582442082
UNSPSC
40141734
Výrobní číslo položky
107457