text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple hardened steel /nickel-plated plug DN 10 external thread R 1/2 i


Objednací číslo 6K349765
Tvar Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Jiný
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Maximální provozní tlak (psi) 507.632
Závitové připojení Vnější závit kuželový BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Se samouzavíracím ventilem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Jiný
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Maximální provozní tlak (psi) 507.632
Závitové připojení Vnější závit kuželový BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Se samouzavíracím ventilem Ne
Velikost závitového spojení (palce) 1/2 palce
Značka Riegler
Komoditní kód 73072910
Type N 243/3

Čísla materiálu

Objednací číslo 6K349765
EAN 4047322161848
UBB 500582803762
UNSPSC 40141734
Výrobní číslo položky 107459
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.