text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 3/8 inch EWO


Article number 0G049770
Forma Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Latão
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Pressão máxima de funcionamento (psi) 232.06
Com tampa anti-pó Não
Adequado para vácuo Não
Packed per 1

Specifications

Forma Plugue (macho)
Tipo de acessórios/componentes Outro
Material Latão
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Pressão máxima de funcionamento (psi) 232.06
Com tampa anti-pó Não
Adequado para vácuo Não
Material de vedação NR (borracha natural)
Ligação roscada Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 16
Tamanho da ligação roscada (polegadas) 3/8 polegadas
Com válvula Não
Auto-ventilação Não
Concebida como acoplamento de separação Não
Marca Ewo
Código pautal 74122000

Article numbers

Article number 0G049770
EAN 4030875000467
UBB 500573666715
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  308-056
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.