text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 1/4 inch EWO


Objednací číslo 9L595934
Tvar Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Mosaz
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Maximální provozní tlak (psi) 232.06
S prachovým uzávěrem Ne
Vhodné pro vakuum Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Mosaz
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Maximální provozní tlak (psi) 232.06
S prachovým uzávěrem Ne
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Závitové připojení Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Velikost závitového spojení (palce) 1/4 palce
S ventilem Ne
Samoodvzdušňovací Ne
Navrženo jako dělicí spojka Ne
Značka Ewo
Komoditní kód 74122000

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L595934
EAN 4030875000450
UBB 500583936413
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 308-055
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.