Ostatní
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
6J031141
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
Push-fit nipple brass plug DN 7.2 internal thread G 1/2 inch EWO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6J031141
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Materiál
Mosaz
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Maximální provozní tlak (psi)
232.06
S prachovým uzávěrem
Ne
Vhodné pro vakuum
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tvar
Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů
Jiný
Materiál
Mosaz
Zasunutí nástroje
1/2 palce
Maximální provozní tlak (psi)
232.06
S prachovým uzávěrem
Ne
Vhodné pro vakuum
Ne
Materiálové těsnění
NBR (nitrilový kaučuk)
Závitové připojení
Vnitřní závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
16
Velikost závitového spojení (palce)
1/2 palce
S ventilem
Ne
Samoodvzdušňovací
Ne
Navrženo jako dělicí spojka
Ne
Značka
Ewo
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6J031141
EAN
4030875004762
UBB
500582786777
UNSPSC
27112809
Výrobní číslo položky
308-058