text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/8 inch EWO


Objednací číslo 3T117125
Tvar Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Mosaz
Zasunutí nástroje Jiný
Maximální provozní tlak (psi) 232.06
S prachovým uzávěrem Ne
Vhodné pro vakuum Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tvar Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Mosaz
Zasunutí nástroje Jiný
Maximální provozní tlak (psi) 232.06
S prachovým uzávěrem Ne
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Velikost závitového spojení (palce) 1/8 palce
S ventilem Ne
Samoodvzdušňovací Ne
Navrženo jako dělicí spojka Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 3T117125
EAN 4030875005059
UBB 500581885380
UNSPSC 40141734
Výrobní číslo položky 308-061
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.