text.skipToContent text.skipToNavigation

Push-fit nipple brass plug DN 7.2 external thread G 1/2 inch EWO


Article number 3S351256
Tvar Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Mosaz
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Maximální provozní tlak (psi) 232.06
S prachovým uzávěrem Ne
Vhodné pro vakuum Ne
Packed per 1

Specifications

Tvar Zástrčka (samec)
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Mosaz
Zasunutí nástroje 1/2 palce
Maximální provozní tlak (psi) 232.06
S prachovým uzávěrem Ne
Vhodné pro vakuum Ne
Materiálové těsnění NBR (nitrilový kaučuk)
Závitové připojení Vnější závit válcový BSPP-G (ISO 228-1)
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 16
Velikost závitového spojení (palce) 1/2 palce
S ventilem Ne
Samoodvzdušňovací Ne
Navrženo jako dělicí spojka Ne
Značka Ewo
Komoditní kód 74122000

Article numbers

Article number 3S351256
EAN 4030875004755
UBB 500581876702
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  308-057
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.