Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
1N856262
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
Pullers 20-10-SP clamp depth 100 / 200 / 250 mm clamping width 120 mm 2.5 t KUKK
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1N856262
Max. tahová síla (N)
39.24
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
250
Hloubka hákové patky (mm)
250
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
120-120
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
120
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. tahová síla (N)
39.24
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
250
Hloubka hákové patky (mm)
250
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
120-120
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
120
Značka
Kukko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1N856262
EAN
4021176461514
UBB
500581138251
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
20-10-SP