Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
8D216898
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
Pullers 110-4 clamp depth 250 mm clamping width 350 mm KUKKO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8D216898
Max. tahová síla (N)
68.67
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
250
Hloubka hákové patky (mm)
250
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
350-350
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
350
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. tahová síla (N)
68.67
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
250
Hloubka hákové patky (mm)
250
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
350-350
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
350
Značka
Kukko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8D216898
EAN
4021176956317
UBB
500583404289
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
110-4