Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
7H477015
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
Pullers 110-3 clamp depth 200 mm clamping width 250 mm KUKKO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H477015
Max. tahová síla (N)
58.86
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Hloubka hákové patky (mm)
200
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
250-250
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
250
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. tahová síla (N)
58.86
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Hloubka hákové patky (mm)
200
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
250-250
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
250
Značka
Kukko
Komoditní kód
82055980
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H477015
EAN
4021176923814
UBB
500583106371
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
110-3