Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
4R168235
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
Pullers 110-02 clamp depth 50 mm clamping width 80 mm KUKKO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R168235
Max. tahová síla (N)
9.81
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
50
Hloubka hákové patky (mm)
50
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
80-80
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
80
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. tahová síla (N)
9.81
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
50
Hloubka hákové patky (mm)
50
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
80-80
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
80
Značka
Kukko
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R168235
EAN
4021176923760
UBB
500582228739
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
110-02