Stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Stahováky
8U982994
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
Pullers 110-01 clamp depth 50 mm clamping width 50 mm KUKKO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8U982994
Max. tahová síla (N)
4.91
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
50
Hloubka hákové patky (mm)
50
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
50-50
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
50
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Max. tahová síla (N)
4.91
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací dosah (mm)
50
Hloubka hákové patky (mm)
50
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
50-50
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
50
Značka
Kukko
Komoditní kód
82055980
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8U982994
EAN
4021176923753
UBB
500583640304
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
110-01