Nedtrain Oud
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
Kolíky a závlačky
Pružné kolíky
51428
51428.060.012
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
Pružný kolík rovný, těžké zatížení A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 6X12MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka
FABORY
Materiál
Stainless spring steel
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 100
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Průměr
6 mm
Délka
12 mm
Značka
FABORY
Materiál
Stainless spring steel
Info
Typ austenitické oceli dle rozhodnutí výrobce a může se lišit od typů ocelí uvedených v DIN 267-11.
Pro průměr otvoru d (nom.) je doporučeno toleranční pole H12.
a: Sražení hran 30° na obou stranách u rozměrů do 6 mm (včetně), kolíky nad 6 mm mají jednu sraženou hranu 15°.
Rozměry
a
1.2
d1 (max.)
6.7
d1 (min.)
6.4
d2 ≈
3.9
D (mm)
6
L (mm)
12
s
1.25
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
ISO
≈8752
BS
≈7060
DIN
≈1481
NEN
≈2458
Čísla materiálu
Objednací číslo
51428.060.012
EAN
8715492287984
UBB
950359401391
UNSPSC
31163201
Stáhnout další informace