Pružinové čepy s vnitřním šestihranem a přítlačným čepem, silná pružinová síla LONG-LOK
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Pružinové čepy
Pružinové čepy s vnitřním šestihranem a přítlačným čepem, silná pružinová síla LONG-LOK
58544
58544.060.001
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
Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK Ocel 5.8 Černý oxid M6
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
Značka
Fabory Approved
Třída
5.8
D1_MM
2.7
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 10
Pouze celé balení
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Fabory Approved
Třída
5.8
D1_MM
2.7
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Ocel
Povrchová úprava
Black Oxide
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.
Rozměry
D
6
D1
2.7
F1 = springiness beginning in N
14
F2 = springiness end in N
37
H
2.5
L1
7
Loosening torque approx. (Nm)
0.22
N
1
L
20
S
2
T
2.5
T1
1
Utahovací moment cca. (Nm)
0.45
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
58544.060.001
UBB
500689844545
UNSPSC
31162807
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce