text.skipToContent text.skipToNavigation

Pružné tlačné prvky s vnitřním šestihranem a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK Ocel 5.8 Černý oxid M16


Objednací číslo
Značka Fabory Approved
Třída 5.8
D1_MM 7.5
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Fabory Approved
Třída 5.8
D1_MM 7.5
Typ drážky S vnitřním šestihranem
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Závit Metrický závit
Info Material: Sleeve in steel grade 5.8 thrust pin in steel. Spring steel spring Grade D. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened.Drawing reference: L2 = ca. two full threads. 1) grub screw glued in.

Rozměry

D 16
D1 7.5
F1 = springiness beginning in N 60
F2 = springiness end in N 150
H 5
L1 14
Loosening torque approx. (Nm) 3
N 2.5
L 32
S 5
T 6
T1 2.5
Utahovací moment cca. (Nm) 3.9

Čísla materiálu

Objednací číslo 58544.160.001
UBB 500689844966
UNSPSC 31162807

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.