Pružinové čepy se štěrbinou a přítlačným čepem, LONG-LOK zajištění silnou pružinovou sílu
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
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Pružinové čepy
Pružinové čepy se štěrbinou a přítlačným čepem, LONG-LOK zajištění silnou pružinovou sílu
58537
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
Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, zvětšená síla pružiny, pojistka LONG-LOK Nerezová ocel 1.4305
Previous
Next
Objednací číslo
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Typ drážky
Drážkované
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Závit
Metrický závit
Info
Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.