text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Pružné tlačné prvky s drážkou a tlačným čepem, standardní síla pružiny, pojistka LONG-LOK Nerezová ocel 1.4305

Objednací číslo
Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Info Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.

Specifikace

Značka Fabory
Typ drážky Drážkované
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4305
Závit Metrický závit
Info Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.