Pružinové čepy s vnitřním šestihranem a kuličkou stadnardní pružinová síla
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
Strojní součásti
Pružinové, aretační a zajišťovací čepy
Pružinové čepy
Pružinové čepy s vnitřním šestihranem a kuličkou stadnardní pružinová síla
58659
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
Pružné tlačné opěrky s vnitřním šestihranem a keramickou kuličkou Nerezová ocel, keramická kulička
Objednací číslo
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Info
Material: Sleeve 1.4305. Ceramic ball Si₃N₄. Spring 1.4310.Version: Bright.Note: The combination of excellent material properties is a special feature of silicon nitride (Si₃N₄). These include for example high resilience and stability, excellent wear properties and good chemical resistance.Advantages: High temperature resistance.
Zobrazit všechny specifikace
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Značka
Fabory
Typ drážky
S vnitřním šestihranem
Materiál
Nerezocel
Technický materiál
1.4305
Info
Material: Sleeve 1.4305. Ceramic ball Si₃N₄. Spring 1.4310.Version: Bright.Note: The combination of excellent material properties is a special feature of silicon nitride (Si₃N₄). These include for example high resilience and stability, excellent wear properties and good chemical resistance.Advantages: High temperature resistance.
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce