text.skipToContent text.skipToNavigation

Propane hose 4x4mm T3/8 inch LH x G3/8inch LH high-press. length 3 m SIEVERT


Objednací číslo 7C124478
Tloušťka stěny (mm) 4
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 2
Materiál vnitřní stěny NR (přírodní kaučuk)
Materiál vnější stěny NR (přírodní kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Baleno po 1

Specifikace

Tloušťka stěny (mm) 4
Transparentní Ne
Materiálová vložka Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 2
Materiál vnitřní stěny NR (přírodní kaučuk)
Materiál vnější stěny NR (přírodní kaučuk)
Vhodné pro potraviny Ne
Barva vnitřní stěny Jiný
Statický drát Ne
Jmenovitý průměr 1/8 palce (6)
Elektricky vodivá vnitřní stěna Ne
Spirála Žádný
Barva vnější stěny Orange
Značka Sievert
Komoditní kód 40094200

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C124478
EAN 7314527700231
UBB 500583022040
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 770023
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.