Hadice a navijáky
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
Spotřební materiál a příslušenství
Hadice a navijáky
3V650293
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
Propane hose 4x4mm M10 x 1 LH x G3/8 inch LH high pressure length 3 m SIEVERT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3V650293
Tloušťka stěny (mm)
4
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
2
Materiál vnitřní stěny
NR (přírodní kaučuk)
Materiál vnější stěny
NR (přírodní kaučuk)
Vhodné pro potraviny
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Tloušťka stěny (mm)
4
Transparentní
Ne
Materiálová vložka
Jiný
Max. provozní tlak při 20 °C (bar)
2
Materiál vnitřní stěny
NR (přírodní kaučuk)
Materiál vnější stěny
NR (přírodní kaučuk)
Vhodné pro potraviny
Ne
Barva vnitřní stěny
Jiný
Statický drát
Ne
Jmenovitý průměr
1/8 palce (6)
Elektricky vodivá vnitřní stěna
Ne
Spirála
Žádný
Barva vnější stěny
Orange
Značka
Sievert
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V650293
EAN
7314527700316
UBB
500581924155
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
770031