Rázové utahováky
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
Rázové utahováky
R5299.000.015
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
PROMOTION RODAC RC163BC+RA144P050
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
R5299.000.015
Šířka
38
Výška
146
Délka (mm)
115
Rychlost otáčení (1/min)
15000
Hmotnost stroje (kg)
0.8
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
38
Výška
146
Délka (mm)
115
Rychlost otáčení (1/min)
15000
Hmotnost stroje (kg)
0.8
Max. provozní tlak (bar)
6.3
Průměr brusného kotouče (mm)
75
Max. průměr kotouče (mm)
75
Vibrace (m/s²)
0.77
Maximální provozní tlak (psi)
91.37
Přívod vzduchu na straně zařízení
R 1 palec
Požadovaný objem vzduchu
190
Type
Sander
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
R5299.000.015
EAN
8717659117899
UBB
500613627404
UNSPSC
27112713
Výrobní číslo položky
RC163BC