Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9L284134
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
Promat Threading Tap M8x1.25 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 90mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9L284134
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Type
Threading Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L284134
EAN
4015448534235
UBB
500583933774
UNSPSC
31161708
Výrobní číslo položky
4000867614