text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M6x1 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 80mm


Objednací číslo 1D574566
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Promat
Komoditní kód 82074010
Type Threading Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D574566
EAN 4015448534280
UBB 500573999124
UNSPSC 31161708
Výrobní číslo položky 4000867619
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.