text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M6x1 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 80mm


Objednací číslo 3R326282
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Promat
Type Threading Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3R326282
EAN 4015448534228
UBB 500581841490
UNSPSC 31161708
Výrobní číslo položky 4000867613
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.