text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M5x0.8 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 70mm


Objednací číslo 5G305364
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Promat
Type Threading Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5G305364
EAN 4015448534273
UBB 500582410634
UNSPSC 31161708
Výrobní číslo položky 4000867618
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.