Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5S325701
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
Promat Threading Tap M4x0.7 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 63mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5S325701
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka závitu (mm)
13
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.7
Velikost závitu
4
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Promat
Type
Threading Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5S325701
EAN
4015448534204
UBB
500582578208
UNSPSC
31161708
Výrobní číslo položky
4000867611