Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
7F160510
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
Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 56mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7F160510
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Délka závitu (mm)
11
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Promat
Type
Threading Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7F160510
EAN
4015448534259
UBB
500583085575
UNSPSC
31161708
Výrobní číslo položky
4000867616