text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 56mm


Objednací číslo 6M522112
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Promat
Type Threading Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M522112
EAN 4015448534198
UBB 500582815493
UNSPSC 31161708
Výrobní číslo položky 4000867610
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.