text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M10x1.5 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 100mm


Objednací číslo 4T748764
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Baleno po 1

Specifikace

Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Promat
Type Threading Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T748764
EAN 4015448534242
UBB 500582231030
UNSPSC 31161708
Výrobní číslo položky 4000867615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.