text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Promat Stackable transport container L 400 x W 300 x H 220 mm greyP open handle close


Objednací číslo 9W872930
Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 20
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Baleno po 1

Specifikace

Barva Šedé
Ochrana povrchu Jiný
Objem (ml) 20
S krytem víka Ne
Materiál Jiný
S rukojetí Ano
Stohovatelný Ano
Povolené čisté zatížení (kg) 40
Transparentní Ne
Se zámkem Ne
Vnější šířka (mm) 300
Vnější výška (mm) 220
Značka Promat
HS kód 39231090

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W872930
EAN 4015448679257
UBB 500584021454
UNSPSC 24102103
Výrobní číslo položky 9000447806
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.