Frézy
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
Frézování
Frézy
4M553290
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
Promat N End Mill 8mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4M553290
Design
Přímé řezačky
Celková délka (mm)
69
Průměr šachty (mm)
10
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
25
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Přímé řezačky
Celková délka (mm)
69
Průměr šachty (mm)
10
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
25
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Pravý
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
8
Značka
Promat
Komoditní kód
82077031
Type
End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4M553290
EAN
4015448559948
UBB
500582124292
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
4000866033