text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Zvedací popruhy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Zvedání
Zvedací popruhy
4E936441
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
Promat Lifting sling DIN EN 1492-1 length 2 m violet load bearing cap. single 1000 kg
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4E936441
Barva
Jiný
Šířka
30
Materiál
Jiný
Užitečné zatížení
2000
Pracovní délka (mm)
2
Značka
Promat
HS kód
63079098
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Šířka
30
Materiál
Jiný
Užitečné zatížení
2000
Pracovní délka (mm)
2
Značka
Promat
HS kód
63079098
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4E936441
EAN
4015448747321
UBB
500582039722
UNSPSC
31151703
Výrobní číslo položky
4000365116