text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Frézy
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Frézování
Frézy
4R690666
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
Promat HR TiCN-Coated End Mill 14mm HSS-Co5 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R690666
Design
Srážecí fréza
Celková délka (mm)
83
Průměr šachty (mm)
12
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
36
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Srážecí fréza
Celková délka (mm)
83
Průměr šachty (mm)
12
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Pracovní délka (mm)
36
Počet zubů
4
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Pravý
S hřídelí
Ano
Průměr frézy (mm)
14
Značka
Promat
Type
TiCN-Coated End Mill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R690666
EAN
4015448505662
UBB
500582218268
UNSPSC
27112803
Výrobní číslo položky
4000866514