text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 9mm HSS-E Cylindrical Shank 320mm


Objednací číslo 7Z656804
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 320
Průměr vrtáku (mm) 9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Z656804
EAN 4015448738084
UBB 500583380679
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000865944
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.