Spirálové vrtáky
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
Vrtání
Spirálové vrtáky
7H643036
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
Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS-E Cylindrical Shank 305mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H643036
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
210
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
305
Průměr vrtáku (mm)
8.5
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
210
Vhodné pro ocel
Ano
Vhodné pro litinu
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Úhel hrotu (°)
130
Tvar dříku
Cylindrický
Směr řezu
Pravý
Spirálový vrták
Ano
Značka
Promat
Type
Deep Hole Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H643036
EAN
4015448738077
UBB
500583108765
UNSPSC
20111611
Výrobní číslo položky
4000865943