text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 7mm HSS-E Cylindrical Shank 225mm


Objednací číslo 5G749342
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 155
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 225
Průměr vrtáku (mm) 7
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 155
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Type Deep Hole Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 5G749342
EAN 4015448737759
UBB 500582403886
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000865915
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.